※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
GB SUS 410バンノウビス ラッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
ねじの呼びd
3.8
注文コード
55818650
品番
3.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,129
販売価格(税別)
¥
4,663
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
サイズ
3.8×50
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
23
ねじの呼びd
3.8