※寸法図

4.2X90 GB SUS 410バンノウビス ラッパ 大阪魂 55818677 4.2X90 GB SUS 410バンノウビス ラッパ 大阪魂 55818677

GB SUS 410バンノウビス ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) ねじの呼びd4.2 注文コード55818677 品番4.2X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,114
販売価格(税別)
5,558
この商品はねじの呼びd・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

サイズ4.2×90 寸法d(mm)8 寸法S(mm)45 ねじの呼びd4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする