※寸法図

5.5X100X63 BK SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55818851 5.5X100X63 BK SUS410 (+)コースラッパ 大阪魂 55818851

BK SUS410 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55818851 品番 5.5X100X63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,854
販売価格(税別)
8,049

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)100 寸法L(mm)100 寸法d(mm)9 寸法S(mm)63 ねじ径d5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする