※寸法図

4.8X65X40 BK SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55818957 4.8X65X40 BK SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55818957

BK SUSXM7 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55818957 品番 4.8X65X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,150
販売価格(税別)
11,045

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)8 寸法S(mm)40 ねじ径d4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする