※寸法図

4.8X75X45 BK SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55818966 4.8X75X45 BK SUSXM7 (+)コースラッパ 大阪魂 55818966

BK SUSXM7 (+)コースラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55818966 品番 4.8X75X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,072
販売価格(税別)
9,156

木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。
木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。
硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。

長さ(mm)75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)8 寸法S(mm)45 ねじ径d4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする