※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート RNホソビス(24ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(281個)
注文コード
55820567
品番
3.4X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,108
販売価格(税別)
¥
1,916
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
3.4
呼び
3.4
寸法S(mm)
28