※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール什器 片面ボード (コネクト)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法D(mm)300 寸法W(mm)600 寸法H(mm)1200 注文コード55821483 品番10-32-1-7
参考基準価格(税別)¥15,720 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は寸法D・寸法W・寸法Hなど162種類から選べます 他の種類を見る

豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。

寸法W(mm)600 ホワイト 寸法H(mm)1200 寸法D(mm)300 耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで 仕様アジャスター付 材質(本体)スチール、(ボード)樹脂 タイプコネクト 支柱間寸法(mm)590
注意
※表示寸法は棚柱寸法を除いた数値となります。
※コネクトのみでの使用はできません。スタートと組み合わせてご利用ください。※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする