※寸法図

3.3X30(180イリ SUSXM7 ネオスレンダー 大阪魂 55822028 3.3X30(180イリ SUSXM7 ネオスレンダー 大阪魂 55822028

SUSXM7 ネオスレンダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55822028 品番 3.3X30(180イリ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,807
販売価格(税別)
2,552
十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)1.95 寸法d(mm)6 寸法L2(mm)20 先端形状とがり先(カット付) ねじ山粗め 入数180 サイズ(d×L1)(mm)3.3×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする