※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
SUSXM7 ネオスレンダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55822071
品番
3.3X50(110イリ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,807
販売価格(税別)
¥
2,552
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
1.95
寸法d(mm)
6
寸法L2(mm)
35
先端形状
とがり先(カット付)
ねじ山
粗め
入数
110
サイズ(d×L1)(mm)
3.3×50