※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×12
注文コード
55823209
品番
4X12(GG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,062
販売価格(税別)
¥
30,056
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
寸法d(mm)
8
表面処理
パシペート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×12
適合板厚
薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで