※寸法図

4X12(WH SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ 大阪魂 55823227 4X12(WH SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ 大阪魂 55823227

SUS410 ピッタリネジ ウスイタヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.0×12 注文コード55823227 品番4X12(WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,062
販売価格(税別)
30,056
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 寸法d(mm)8 表面処理パシペート 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.0×12 適合板厚薄鉄板の場合 合計板厚1.4mmまで/ステンレス板の場合 合計板厚0.8mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする