※寸法図

3.8X41X27 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823279 3.8X41X27 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823279

SUS410 ワカイ(+)コースフレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55823279 品番 3.8X41X27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,919
販売価格(税別)
13,563
寸法L(mm)27 寸法d(mm)7.5 ねじの種類半ねじ 寸法L2(mm)27 サイズ(d×L1)(mm)3.8x41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする