※寸法図

3.8X57X40 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823306 3.8X57X40 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823306

SUS410 ワカイ(+)コースフレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 55823306 品番 3.8X57X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
寸法L(mm)40 寸法d(mm)8 ねじの種類半ねじ 寸法L2(mm)40 サイズ(d×L1)(mm)3.8x57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする