※寸法図

4.2X65X40 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823315 4.2X65X40 SUS410 ワカイ(+)コースフレキ 大阪魂 55823315

SUS410 ワカイ(+)コースフレキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(650個) 注文コード 55823315 品番 4.2X65X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,836
販売価格(税別)
13,487
寸法L(mm)40 寸法d(mm)8 ねじの種類半ねじ 寸法L2(mm)40 サイズ(d×L1)(mm)4.2x65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする