※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
SUS410 ワカイ(+)コースフレキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55823340
品番
4.5X90X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,848
販売価格(税別)
¥
13,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
8
ねじの種類
半ねじ
寸法L2(mm)
60
サイズ(d×L1)(mm)
4.5x90