※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート オクトスクリューケショウバコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(315個)
注文コード
55823830
品番
3.8X35X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,305
販売価格(税別)
¥
4,823
バスケットに入れる
寸法d(mm)
7.5
ねじの種類
半ネジ
寸法S(mm)
25
仕上
クロメート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
3.8×35