※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート オクトスクリューケショウバコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(165個)
注文コード
55823866
品番
4X65X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,271
販売価格(税別)
¥
4,792
バスケットに入れる
寸法d(mm)
8
ねじの種類
半ネジ
寸法S(mm)
35
仕上
クロメート
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×65