※寸法図

4.8X120 BK SUSXM7 バンノウビス ラッパ 大阪魂 55824837 4.8X120 BK SUSXM7 バンノウビス ラッパ 大阪魂 55824837

BK SUSXM7 バンノウビス ラッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(90個) 注文コード 55824837 品番 4.8X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,030
販売価格(税別)
11,845

軟質材から硬質材までの万能タイプ
特長
高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。
高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。

サイズ4.8×120 寸法d(mm)9 寸法S(mm)60 ねじの呼びd5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする