※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
BK ステン(+)6カクコーチ(U=5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55824846
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,138
販売価格(税別)
¥
17,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
10
寸法k(mm)
4
寸法u(mm)
約5
ピッチP(mm)
2.54
ねじの呼び
6