※寸法図

6X90 BK ステン(+)6カクコーチ(U=5 大阪魂 55824889 6X90 BK ステン(+)6カクコーチ(U=5 大阪魂 55824889

BK ステン(+)6カクコーチ(U=5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55824889 品番 6X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,020
販売価格(税別)
18,200
長さ(mm)90 寸法S(mm)10 寸法k(mm)4 寸法u(mm)約5 ピッチP(mm)2.54 ねじの呼び6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする