九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の トラスタッピンねじ
SUS410 ピアスコンサラ(パック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55825257
品番
4X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,073
販売価格(税別)
¥
3,703
バスケットに入れる
サイズ
4×32
寸法L(mm)
32
ねじの種類
全ねじ
寸法D(Φmm)
4.3
寸法dk(Φmm)
7
下穴ドリル径(mm)
3.3-3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧