SUS410 ピアスコンサラ(パック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 55825300 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
サイズ5×35 寸法L(mm)35 ねじの種類全ねじ 寸法D(Φmm)5.4 寸法dk(Φmm)9 下穴ドリル径(mm)4.3-4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする