※寸法図

4.7X42 クロメート Pキャップビス(10ゴウ 大阪魂 55825756 4.7X42 クロメート Pキャップビス(10ゴウ 大阪魂 55825756

クロメート Pキャップビス(10ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(297個) 注文コード 55825756 品番 4.7X42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,186
販売価格(税別)
9,260
長さ(mm)42 寸法L(mm)42 寸法d(mm)4.7 呼び4.7 寸法S(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする