※寸法図
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロメート Pキャップビス(10ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(184個)
注文コード
55825790
品番
4.7X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,184
販売価格(税別)
¥
9,258
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
4.7
呼び
4.7
寸法S(mm)
40