※寸法図

4.3X65 クロメート RNチュウボソ(12ゴウ 大阪魂 55825860 4.3X65 クロメート RNチュウボソ(12ゴウ 大阪魂 55825860

クロメート RNチュウボソ(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(208個) 注文コード 55825860 品番 4.3X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,012
販売価格(税別)
2,738
長さ(mm)65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)4.3 呼び4.3 寸法S(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする