※寸法図

4X50 クロメート RNチュウボソ(24ゴウ 大阪魂 55825921 4X50 クロメート RNチュウボソ(24ゴウ 大阪魂 55825921

クロメート RNチュウボソ(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(177個) 注文コード 55825921 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,110
販売価格(税別)
1,918
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)4 呼び4 寸法S(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする