※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート チュウホソDAビス(12ゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(163個)
注文コード
55826036
品番
4.7X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,804
販売価格(税別)
¥
4,367
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.7
呼び
4.7
寸法S(mm)
46