※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
クロメート パワースレッド(ワク(トク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(1260個)
注文コード
55826045
品番
4.0X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,150
販売価格(税別)
¥
7,409
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
8.3
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
25
呼び径d
4