※寸法図

5.2X105 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826106 5.2X105 クロメート パワースレッド(ワク(トク 大阪魂 55826106

クロメート パワースレッド(ワク(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(240個) 注文コード 55826106 品番 5.2X105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,008
販売価格(税別)
7,280
長さ(mm)105 寸法L(mm)105 寸法d(mm)10.8 ねじの種類半ねじ 寸法S(mm)50 呼び径d5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする