※寸法図

4.2X65 クロメート パワースレッド(ワク(バラ 大阪魂 55826158 4.2X65 クロメート パワースレッド(ワク(バラ 大阪魂 55826158

クロメート パワースレッド(ワク(バラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 55826158 品番 4.2X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,980
販売価格(税別)
51,800
長さ(mm)65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)8.3 ねじの種類半ねじ 寸法S(mm)33 呼び径d4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする