※寸法図

3.8X32 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826210 3.8X32 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826210

クロメート ブレードビス(バラ(Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 55826210 品番 3.8X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,990
販売価格(税別)
34,536
サイズ3.8×32 寸法L(mm)32 寸法S(mm)26 ねじ径d3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする