※寸法図

3.8X38 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826219 3.8X38 クロメート ブレードビス(バラ(Y 大阪魂 55826219

クロメート ブレードビス(バラ(Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7000個) 注文コード 55826219 品番 3.8X38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,934
販売価格(税別)
32,667
サイズ3.8×38 寸法L(mm)38 寸法S(mm)32 ねじ径d3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする