※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
3カ-W T-ウッドTW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55826980
品番
4.2X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,984
販売価格(税別)
¥
6,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
2
寸法L(mm)
13
適合ビット
TB-2
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
4.2
寸法dk(mm)
8.8