※寸法図

5X25 3カ-W T-ウッドTW 大阪魂 55826998 5X25 3カ-W T-ウッドTW 大阪魂 55826998

3カ-W T-ウッドTW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(600個) 注文コード 55826998 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,962
販売価格(税別)
6,329
長さ(mm)25 十字穴番号2 寸法L(mm)25 適合ビットTB-2 寸法k(mm)0.9 呼び径d5 寸法dk(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする