※寸法図

4.2X37 GB WDMU(12ゴウ 大阪魂 55827689 4.2X37 GB WDMU(12ゴウ 大阪魂 55827689

GB WDMU(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 55827689 品番 4.2X37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,065
販売価格(税別)
6,423
長さ(mm)37 寸法L(mm)37 寸法d(mm)4.2 呼び4.2 寸法S(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする