※寸法図

3.3X50(ハン SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55827987 3.3X50(ハン SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂 55827987

SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 55827987 品番 3.3X50(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,498
販売価格(税別)
6,816
サイズ3.3×50 寸法d(mm)6 ねじの種類半ねじ 寸法S(mm)35 ねじ径d3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする