※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(350個)
注文コード
55827996
品番
3.7X65(ハン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,476
販売価格(税別)
¥
6,796
バスケットに入れる
サイズ
3.7×65
寸法d(mm)
7
ねじの種類
半ねじ
寸法S(mm)
45
ねじ径d
3.7