※寸法図

3.8X57X29 クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ 大阪魂 55828425 3.8X57X29 クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ 大阪魂 55828425

クロメート ブレードビス(Y(トクヨウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(775個) 注文コード 55828425 品番 3.8X57X29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,652
販売価格(税別)
5,138
サイズ3.8×57×29 寸法L(mm)57 寸法S(mm)29 ねじ径d3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする