※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
クロメート モッコウABCビス(トクヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
55828565
品番
4.8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,454
販売価格(税別)
¥
34,049
バスケットに入れる
長さ(mm)
90
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
4.8
呼び
4.8
寸法S(mm)
45