※寸法図

4.2X65X40 ユニクロ LIVE コース(ハン(トク 大阪魂 55828888 4.2X65X40 ユニクロ LIVE コース(ハン(トク 大阪魂 55828888

ユニクロ LIVE コース(ハン(トク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 55828888 品番 4.2X65X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,339
販売価格(税別)
4,854

建築造作用
コーススレッドラッパ
特長
引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供
高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消
施工上の注意点
ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。
施行条件に適した、ねじをご使用ください。
保護めがね・防じんマスクをご着用ください。
ビット・ソケットは、定期的に交換してください。

十字穴番号2番 ねじピッチ(mm)2.82 寸法d(mm)8.3 寸法L2(mm)40 先端形状とがり先 ねじ山粗め サイズ(d×L1)(mm)4.2×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする