※寸法図

6X70X45 3カ-ユニステンレスキャップハイロー ヤマヒロ 55829195 6X70X45 3カ-ユニステンレスキャップハイロー ヤマヒロ 55829195

3カ-ユニステンレスキャップハイロー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 55829195 品番 6X70X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,069
販売価格(税別)
20,063
サイズ6×70 寸法L(mm)70 寸法H(mm)6.9 寸法d(mm)6.3 寸法S(mm)45 寸法B(mm)9.5 寸法P(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする