※寸法図
ヤマヒロ
ヤマヒロの プラグ・止め輪・ピン
ヤマヒロの プラグ・キャップ
ヤマヒロの カバー/キャップ
3カ-ユニステンレスキャップハイロー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
55829220
品番
6X105X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,908
販売価格(税別)
¥
20,825
バスケットに入れる
サイズ
6×105
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
6.9
寸法d(mm)
6.3
寸法S(mm)
60
寸法B(mm)
9.5
寸法P(mm)
1.8