※寸法図

6X120X60 3カ-ユニステンレスキャップハイロー ヤマヒロ 55829229 6X120X60 3カ-ユニステンレスキャップハイロー ヤマヒロ 55829229

3カ-ユニステンレスキャップハイロー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 55829229 品番 6X120X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,973
販売価格(税別)
22,703
サイズ6×120 寸法L(mm)120 寸法H(mm)6.9 寸法d(mm)6.3 寸法S(mm)60 寸法B(mm)9.5 寸法P(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする