※寸法図

6X135 クロメート DKPビス(トクヨウ 大阪魂 55829886 6X135 クロメート DKPビス(トクヨウ 大阪魂 55829886

クロメート DKPビス(トクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(574個) 注文コード 55829886 品番 6X135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,129
販売価格(税別)
33,754
長さ(mm)135 寸法L(mm)135 寸法d(mm)6 呼び6 寸法S(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする