※寸法図

4X37 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55829981 4X37 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55829981

クロメート ギャクワクGN(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(234個) 注文コード 55829981 品番 4X37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,149
販売価格(税別)
2,863
長さ(mm)37 寸法L(mm)37 寸法d(mm)4 呼び4 寸法S(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする