※寸法図

4.7X75 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55830017 4.7X75 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55830017

クロメート ギャクワクGN(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(85個) 注文コード 55830017 品番 4.7X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,152
販売価格(税別)
2,865
長さ(mm)75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)4.7 呼び4.7 寸法S(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする