※寸法図

4.7X90 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55830026 4.7X90 クロメート ギャクワクGN(24ゴウ 大阪魂 55830026

クロメート ギャクワクGN(24ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(71個) 注文コード 55830026 品番 4.7X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,152
販売価格(税別)
2,865
長さ(mm)90 寸法L(mm)90 寸法d(mm)4.7 呼び4.7 寸法S(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする