※寸法図

3.4X50 クロメート ホソABCビス(12ゴウ 大阪魂 55830367 3.4X50 クロメート ホソABCビス(12ゴウ 大阪魂 55830367

クロメート ホソABCビス(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(484個) 注文コード 55830367 品番 3.4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,821
販売価格(税別)
4,383
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 寸法d(mm)3.4 呼び3.4 寸法S(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする