※寸法図

3.8X65 クロメート ホソABCビス(12ゴウ 大阪魂 55830376 3.8X65 クロメート ホソABCビス(12ゴウ 大阪魂 55830376

クロメート ホソABCビス(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(280個) 注文コード 55830376 品番 3.8X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,802
販売価格(税別)
4,365
長さ(mm)65 寸法L(mm)65 寸法d(mm)3.8 呼び3.8 寸法S(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする