※寸法図

3.8X75 クロメート ホソABCビス(12ゴウ 大阪魂 55830385 3.8X75 クロメート ホソABCビス(12ゴウ 大阪魂 55830385

クロメート ホソABCビス(12ゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(244個) 注文コード 55830385 品番 3.8X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,811
販売価格(税別)
4,374
長さ(mm)75 寸法L(mm)75 寸法d(mm)3.8 呼び3.8 寸法S(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする